Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1018712-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1033U
EAN/GTIN:
     04052792025637
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel Kat.5e U/UTP schwarz 1,00m LogiLink®
- Gewicht: 20g;
- RJ45 Patchkabel 5e, U/UTP AWG 26/7;
- Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel;
- Verkupferter Aluminiumdraht;
- Flexibeler Flexibler PVC Mantel;
- TIA/EIA-568-B.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Zertifizierung
TIA/EIA-568-B
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1012
1
€ 9,90*
ab € 0,37*
€ 0,62*
5
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,86*
1
€ 6,78*
ab € 0,51*
€ 0,86*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,94*
10 Tage
37
34
€ 6,99*
ab € 0,75*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1016U
€ 0,49*
Sonstiges
LogiLink
CP1017U
€ 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1015U
€ 0,49*
Sonstiges
LogiLink
CP1014U
€ 0,49*
Sonstiges
LogiLink
CP1013U
€ 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1012U
€ 0,49*
Sonstiges
LogiLink
CP1026U
€ 0,52*
Sonstiges
LogiLink
CP1027U
€ 0,52*
Sonstiges
LogiLink
CP1022U
€ 0,52*
Sonstiges
LogiLink
CP1025U
€ 0,53*
Sonstiges
LogiLink
CP1024U
€ 0,52*
Sonstiges
LogiLink
CP1023U
€ 0,53*
Sonstiges
LogiLink
CP1046U
€ 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CP1047U
€ 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CP1045U
€ 0,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.