Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP1013U RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 0.25 m Schwarz mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1018710-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1013U
EAN/GTIN:
     4052792025613
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LogiLink CP1013U RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 0.25 m Schwarz mit Rastnasenschutz 1 St.

LogiLink Netzwerkkabel CAT 5e U/UTP 0.25 m Schwarz

Kategorie 5e (100 MHz)

Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.

Ausstattung:
CAT5e
U/UTP
AWG 26/7
PVC Mantel
2x RJ45 Stecker
CCA Ader (Copper clad Aluminium)
ungeschirmt
EIA/TIA 568B

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.25 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.25 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
100 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
CCS
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, cat5e patchkabel, patchkabel, 04052792025613, 4052792025613, LogiLink, CP1013U, ethernetkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
309
1
€ 9,90*
ab € 0,29*
€ 0,48*
1
€ 6,78*
ab € 0,37*
€ 0,62*
9 Tage
72
45
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 0,92*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,31*
5
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1016U
€ 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP1017U
€ 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1015U
€ 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP1014U
€ 0,32*
Sonstiges
LogiLink
CP1012U
€ 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP1026U
€ 0,52*
Sonstiges
LogiLink
CP1027U
€ 0,52*
Sonstiges
LogiLink
CP1022U
€ 0,52*
Sonstiges
LogiLink
CP1025U
€ 0,52*
Sonstiges
LogiLink
CP1024U
€ 0,52*
Sonstiges
LogiLink
CP1023U
€ 0,52*
Sonstiges
LogiLink
CP1046U
€ 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CP1047U
€ 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CP1045U
€ 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CP1093U
€ 2,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.