Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP1034S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e F/UTP 1.00 m Rot mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1018680-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1034S
EAN/GTIN:
     4052792025217
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LogiLink CP1034S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e F/UTP 1.00 m Rot mit Rastnasenschutz 1 St.

LogiLink Netzwerkkabel CAT 5e F/UTP 1 m Rot

Kategorie 5e (100 MHz)

Ausstattung:
CAT5e
F/UTP
AWG 26/7
PVC Mantel
2x RJ45 Stecker
CCA Ader (Copper clad Aluminium)
1x geschirmt
EIA/TIA 568B

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
100 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
CCS
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, cat5e patchkabel, patchkabel, 04052792025217, 4052792025217, LogiLink, CP1034S, ethernetkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51
1
€ 9,90*
ab € 0,50*
€ 0,84*
1
€ 6,78*
ab € 0,58*
€ 0,97*
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,80*
1
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 1,93*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1022S
€ 0,74*
Sonstiges
LogiLink
CP1026S
€ 0,74*
Sonstiges
LogiLink
CP1023S
€ 0,74*
Sonstiges
LogiLink
CP1032S
€ 0,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1096S
€ 3,94*
Sonstiges
LogiLink
CP1092S
€ 2,90*
Sonstiges
LogiLink
CP1094S
€ 5,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1093S
€ 2,89*
Sonstiges
LogiLink
CP1036S
€ 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CP1037S
€ 0,86*
Sonstiges
LogiLink
CP1033S
€ 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CP1052S
€ 1,15*
Sonstiges
LogiLink
CP1056S
€ 1,14*
Sonstiges
LogiLink
CP1057S
€ 0,74*
Sonstiges
LogiLink
CP1053S
€ 1,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.