Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 5m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 5m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink 5m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     102-1018675-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1073S
EAN/GTIN:
     4052792025149
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel EconLine, Cat.5e, F/UTP, schwarz, 5 m" von LogiLink Professional
Die LogiLink Cat.5e Patchkabel sind universell einsetzbar für alle Sprach- und Datenübertragungen mit hohem Bandbreitenbedarf wie Gigabit Ethernet und 100Base-T. Die Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem angespritzten geschirmten RJ45-Stecker mit schmalem Knickschutz versehen. Der Foliengesamtschirm gewährleistet eine hervorragende Schirmwirkung, das Kabel und ist dennoch sehr flexibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Zertifikate
Zertifizierung
TIA/EIA-568-B
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
232
1
€ 9,90*
ab € 1,15*
€ 1,81*
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,27*
1
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 2,27*
1
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 2,87*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1022S
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CP1026S
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CP1023S
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CP1032S
€ 0,86*
Sonstiges
LogiLink
CP1096S
€ 5,62*
Sonstiges
LogiLink
CP1092S
€ 2,89*
Sonstiges
LogiLink
CP1093S
€ 2,93*
Sonstiges
LogiLink
CP1036S
€ 0,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1037S
€ 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CP1034S
€ 0,86*
Sonstiges
LogiLink
CP1033S
€ 0,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1052S
€ 1,15*
Sonstiges
LogiLink
CP1056S
€ 1,14*
Sonstiges
LogiLink
CP1057S
€ 1,15*
Sonstiges
LogiLink
CP1053S
€ 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.