Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

testo 435- 4 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Datenloggerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101855-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4354
EAN/GTIN:
     4029547004162
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Klimamesser
testo 435-4 Multifunktions-Messgerät

Das Klima-Messgerät zur Beurteilung der Raumluftqualität und zum Einregeln und Prüfen von RLT-Anlagen zeichnet sich durch einen effizienten Messablauf aus.
Das komfortable Messgerät bietet für jede Anwendung und unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten die richtige Messtechnik, wie z.B. thermische Sonden, Flügelrad oder Staurohrmessung.
Fühlerabhängige Menüs und wählbare Nutzerprofile, z.B. für Kanalmessung oder Langzeitmessung, bieten einfachste Bedienung. Die neue IAQ-Sonde misst CO2-Gehalt, Luftfeuchte und Lufttemperatur - also die Qualität der Raumluft. Zusätzlich können Lux-Fühler und Behaglichkeitssonde zur Beurteilung von Zugluft angeschlossen werden. Saubere Analyse und Archivierung sorgen für einfache PC-Dokumentation. Bei der neuen thermischen Sonde sind Temperatur- und Feuchtemessung integriert. Das spezielle Strömungsprotokoll dokumentiert die Kanalmessung professionell.
Zusätzlich ist der Anschluss weiterer Temperatur- und Feuchtefühler möglich. Kabellos, d.h. mit Messdatenübertragung per Funk, können die Messwerte von bis zu 3 Temperatur- oder Feuchtefühlern im übersichtlichen Messgeräte-Display angezeigt werden.

Ausstattung:
Anschluss für IAQ-Sonde, Lux-Fühler, Behaglichkeitssonde, Thermische Sonden, Flügelrad-Messung und integrierte Differenzdrucksonde zur Staurohr-Messung · Gerätespeicher für 10.000 Messwerte · PC-Software zur Analyse · Archivierung und Dokumentation der Messdaten.

Technische Daten:
Gewicht: 1435 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.2 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 0.1 % rF · Produkt-Art: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Infrarot,USB · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x) · Temperatur (max.): +1370 °C · Temperatur (min.): -200 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Datenloggerfunktion · Weitere technische Daten: Flügelrad: Messbereich: 0 bis +60 m/s · Auflösung: 0.01 m/s · Differenz-Druckmessung: Messbereich: 0 bis +25 hPa · Genauigkeit: ±0.02 hPa · Auflösung: 0.01 hPa · Kapazitiver Feuchtesensor: Auflösung: 0.1 %rF · Typ K: Genauigkeit: ±0.3 °C · Auflösung: 0.1 °C · CO²-Messung: Messbereich: 0 - 10000 ppm · CO² Auflösung: 1 ppm. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
CD mit Auswertesoftware · USB-Kabel · Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung ohne Sonden und Fühler.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 310 x 155 x 105 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
1c. Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Umweltmesstechnik-Besonderheiten:
Datenloggerfunktion
Schnittstellen (Bauelemente):
Infrarot | USB
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
0.1 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.2 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)
Temperatur (max.):
+1370 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Gewicht:
1435 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: Klimamessgerät, hygrometer testo, hygrometer, 4029547004162, testo, 0563 4354, 435- 4, 516-7091
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 809,16*
€ 839,75*
Frei Haus
ab € 733,92*
€ 839,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,75*
€ 999,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,16*
€ 962,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0516 1035
ab € 72,13*
Sonstiges
Testo
0516 1435
ab € 120,12*
Sonstiges
Testo
0554 0549
ab € 201,94*
Sonstiges
Testo
0554 4173
ab € 203,07*
Sonstiges
Testo
0613 1712
ab € 54,17*
Sonstiges
Testo
0554 0756
ab € 38,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.