Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink PrimeLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF - CAT 6 - gepresst, glatt, halogenfrei - Grau (CQ2022S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1018418-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2022S
EAN/GTIN:
     04052792021035
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF - CAT 6 - gepresst, glatt, halogenfrei - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CQ2022S
Modell  PrimeLine
EAN/UPC  4052792021035

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - 50 cm - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  Shielded Foiled Twisted Pair (SFTP), Pairs in Metal Foil (PiMF)
Leistungsmerkmale  Gepresst, glatt, halogenfrei , schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse
Länge  50 cm
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  Shielded Foiled Twisted Pair (SFTP), Pairs in Metal Foil (PiMF)
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  27/7
Leistungsmerkmale  Gepresst, glatt, halogenfrei , schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse
Länge  50 cm
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1, EN 50288
  

GPSR

GPRS Hersteller  2direct GmbH
GPSR Anschrift  Langenstück 5, Schalksmühle, 58579, Deutschland
GPSR E-Mail  info@2direct.de

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
27/7
Warentarifnummer (HS)
84733080
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-B.2-1
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,63*
€ 0,95*
1
€ 6,50*
ab € 0,64*
€ 0,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 0,65*
€ 0,99*
3
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,39*
Lager 102
744
1
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2092S
€ 6,36*
Ähnlich
LogiLink
CQ2082S
€ 5,16*
Ähnlich
LogiLink
CQ2032S
€ 1,31*
Ähnlich
LogiLink
CQ2012S
€ 0,89*
Ähnlich
LogiLink
CQ2052S
€ 1,87*
Ähnlich
LogiLink
CQ2062S
€ 2,73*
Ähnlich
LogiLink
CQ2072S
€ 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.