Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 311046 LOG10 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101838-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     311046
EAN/GTIN:
     4009816021076
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
TFA Dostmann 311046 LOG10 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 60 °C

Temperatur-Datenlogger LOG10

Messbereich -30 bis +60 °C
20000 Messwerte-Speicher

Der Datenlogger ermöglicht die Aufzeichnung der Umgebungs-Temperatur. Im Display können die aktuellen Messwerte abgelesen werden. Ideal zur Umgebungskontrolle bei Lagerung und Transport. Ideal als Zweit- oder Zusatz-Logger.

Ausstattung:
Datenspeicher mit Datum- und Zeitstempel · Abwechselnde Anzeige von Max/Min und Durchschnittswert · Optische Hi/Lo-Alarmanzeige · Einfacher Batteriewechsel · Batterieanzeige · Messintervall einstellbar (30 s - 24 h) · Manuelle Start-Stop-Funktion oder automatisch programmierbar · Strahlwasserdicht (IP65).

Technische Daten:
Auflösung (Details): 0.1 °C · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gehäuseart: Kunststoff (ABS) · Gewicht: 95 g · Mess-Intervall: 30 s - 24 h · Messbereich Temperatur (max.): 60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.5 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 30 s · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): NTC · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR2032) · Speicher (Text): 20000 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 20000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Schnittstelle: USB · Schutzart: IP65 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zur Konfiguration und Messwertauswertung ist das Software-Kabelpaket LOG-Graph erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 55 x 88 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 60 °C
Marke:
TFA Dostmann
Speicher pro Kanal (Messwerte):
20000
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
LOG10
Speicher (Text):
20000
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
30 s
Messbereich Temperatur (max.):
60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.5 °C
Auflösung (Details):
0.1 °C
Mess-Intervall:
30 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Batterie (CR2032)
Sensor (Details):
NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
Kunststoff (ABS)
Messbereich(e):
Temperatur
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, temperaturlogger tfa dostmann, temperaturlogger, datenlogger temperatur, 4009816021076, TFA Dostmann, 311046, LOG10, thermologger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,53*
€ 72,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 54,26*
€ 72,03*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 71,28*
€ 95,56*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 132,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
31.1041
ab € 46,17*
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.