Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann Electronic 311045 LOG110-EXF Multi-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit, Temperatur -30 bis 70 °C 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101837-BP
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     311045
EAN/GTIN:
     4009816020871
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
dostmann electronic temperatur date...
temperaturlogger
Dostmann Electronic 311045 LOG110-EXF Multi-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit,Temperatur -30 bis 70 °C 0 bis 99 % rF

LOG110-EXF Datenlogger

Mit externem Temperatur- und Feuchte-Fühler
Speicher für 60.000 Messwerte bei 3 Messgrößen
Hohe Genauigkeit: ±0,5 °C / ±3%rF
Großes Display für Momentanwertanzeige und
Max-Min-Avg-Anzeige

Der LOG110-EXF Datenlogger überzeugt durch seine einfache Bedienbarkeit und durch die ideale Messwertüberwachung ohne teuere Installation. Ideal für Transport, Qualitätsüberwachung im Labor, bei der Produktion oder im Lager.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 3 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gehäuseart: Kunststoff (ABS) · Gewicht: 95 g · Mess-Intervall: 1 s - 24 h · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): 70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Feuchte: ±3 % rF · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.5 °C · Messgröße: Luftfeuchtigkeit,Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 s · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Sensor (Details): NTC/NTC · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR2032) · Speicher (Text): 3x 60000 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 60000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Display-Arbeitsbereich: -10..+70°C · IP-Schutz Logger: IP54 · Anzeige: 7 Segment LCD · Schnittstelle: USB · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zur Konfiguration und Messwertauswertung ist das Software-Kabelpaket DE-Graph erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 55 x 88 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Anzahl Kanäle:
3
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 70 °C
Marke:
Dostmann Electronic
Speicher pro Kanal (Messwerte):
60000
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Luftfeuchtigkeit | Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
LOG110-EXF
Speicher (Text):
3x 60000
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 s
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Feuchte:
±3 % rF
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.5 °C
Mess-Intervall:
1 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Batterie (CR2032)
Sensor (Details):
NTC/NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
Kunststoff (ABS)
Messbereich(e):
Temperatur/Luftfeuchte/Temperatur
Messbereich Feuchte:
0 - 99 % rF
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger dostmann, 4009816020871, Dostmann Electronic, 311045, LOG110-EXF, thermologger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 212,07*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 171,94*
€ 212,08*
€ 3,50*
ab € 178,70*
€ 218,43*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 265,91*
€ 321,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 171,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3505
ab € 50,11*
Sonstiges
TFA Dostmann
31.1041
ab € 46,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.