Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1018355-MU Herst.-Nr.: CQ3016S EAN/GTIN: 04052792020533 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel Kat.6A 10G S/FTP PIMF PrimeLine blau 0,25m LogiLink® - Gewicht: 20g; - RJ45 Patchkabel 6A, S/FTP AWG 26/7; - Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF; - Blanker Kupferdraht; - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel; - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-C.2. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.25 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Blau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer |  | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | AWG Kabelgröße | 26/7 |  | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,58* | € 0,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,62* | € 1,04* |  |  |  | | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,67* | € 1,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,76* | € 1,83* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,16* | € 1,95* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|