Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Cat6a S/FTP, 1.5m Netzwerkkabel Grau 1,5 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Cat6a S/FTP, 1.5m Netzwerkkabel Grau 1,5 m S/FTP (S-STP)
LogiLink Cat6a S/FTP, 1.5m Netzwerkkabel Grau 1,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1018331-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3042S
EAN/GTIN:
     4052792020205
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel PrimeLine, Cat.6A, S/FTP, grau, 1,5 m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) und Strecken bis 100 m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
166
1
€ 9,90*
ab € 1,20*
€ 1,82*
1
€ 6,78*
ab € 1,27*
€ 1,92*
1
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 2,84*
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 3,37*
Lager 102
713
1
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ3017S
€ 0,93*
Sonstiges
LogiLink
CQ3012S
€ 0,90*
Sonstiges
LogiLink
CQ3015S
€ 0,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ3018S
€ 0,94*
Sonstiges
LogiLink
CQ3019S
€ 0,94*
Sonstiges
LogiLink
CQ3014S
€ 0,94*
Sonstiges
LogiLink
CQ3013S
€ 0,93*
Sonstiges
LogiLink
CQ3011S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CQ3026S
€ 1,11*
Sonstiges
LogiLink
CQ3027S
€ 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CQ3025S
€ 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CQ3028S
€ 1,14*
Sonstiges
LogiLink
CQ3023S
€ 1,11*
Sonstiges
LogiLink
CQ3021S
€ 1,10*
Sonstiges
LogiLink
CQ3046S
€ 1,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.