Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP2100S Netzwerkkabel CAT 6 S/FTP 4 x 2 x 0.10 mm² Grau 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1018316-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2100S
EAN/GTIN:
     4052792027129
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LogiLink CP2100S Netzwerkkabel CAT 6 S/FTP 4 x 2 x 0.10 mm² Grau 100 m

Patchkabel CAT 6 S/FTP

Kategorie 6 (250 MHz)

Das hochwertige CAT6 Patchkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt.

Technische Daten:
AWG max.: 27 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.10 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.10 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.10 mm²
Frequenz (max.):
250 MHz
Marke:
LogiLink
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
CP2100S
Typ (Hersteller-Typ):
CP2100S
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG max.:
27
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 35,97*
€ 47,81*
31 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 36,02*
€ 47,83*
€ 4,00*
ab € 46,87*
€ 67,82*
€ 5,90*
ab € 57,58*
€ 74,27*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 74,68*
€ 95,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,7468* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1906C166
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.