Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 7.5m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 7.5m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink 7.5m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     102-1018303-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1082S
EAN/GTIN:
     4052792025057
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel EconLine, Cat.5e, F/UTP, grau, 7,5 m" von LogiLink Professional
Die LogiLink Cat.5e Patchkabel sind universell einsetzbar für alle Sprach- und Datenübertragungen mit hohem Bandbreitenbedarf wie Gigabit Ethernet und 100Base-T. Die Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem angespritzten geschirmten RJ45-Stecker mit schmalem Knickschutz versehen. Der Foliengesamtschirm gewährleistet eine hervorragende Schirmwirkung, das Kabel und ist dennoch sehr flexibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Zertifikate
Zertifizierung
TIA/EIA-568-B
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, cat5e patchkabel, patchkabel, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,83*
7 Tage
40
1
€ 9,90*
ab € 1,92*
€ 2,84*
1
€ 6,78*
ab € 1,97*
€ 2,91*
1
€ 5,50*
ab € 1,70*
€ 3,41*
Lager 102
18
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1022S
€ 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CP1023S
€ 0,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1032S
€ 1,11*
Sonstiges
LogiLink
CP1096S
€ 3,74*
Sonstiges
LogiLink
CP1092S
€ 3,14*
Sonstiges
LogiLink
CP1033S
€ 1,00*
Sonstiges
LogiLink
CP1052S
€ 1,41*
Sonstiges
LogiLink
CP1057S
€ 1,35*
Sonstiges
LogiLink
CP1053S
€ 1,42*
Sonstiges
LogiLink
CP1064S
€ 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CP1072S
€ 2,09*
Sonstiges
LogiLink
CP1076S
€ 2,09*
Sonstiges
LogiLink
CP1074S
€ 2,26*
Sonstiges
LogiLink
CP1073S
€ 2,10*
Sonstiges
LogiLink
CP1086S
€ 3,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.