Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 5 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 5 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
LogiLink 5 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     102-1018296-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1072D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel EconLine, Cat.5e, SF/UTP, grau, 5 m" von LogiLink Professional
Die LogiLink Cat.5e Patchkabel sind universell einsetzbar für alle Sprach- und Datenübertragungen mit hohem Bandbreitenbedarf wie Gigabit Ethernet und 100Base-T. Die Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem angespritzten geschirmten RJ45-Stecker mit schmalem Knickschutz versehen. Der Gesamtschirm aus Folie und Geflecht gewährleistet eine hervorragende Schirmwirkung, das Kabel und ist dennoch sehr flexibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
1
€ 9,90*
ab € 1,35*
€ 2,10*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 1,36*
€ 2,12*
1
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,45*
1
€ 4,50*
ab € 1,58*
€ 2,45*
Lager 102
153
1
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CP1022D
€ 0,79*
Ähnlich
LogiLink
CP1102D
€ 4,82*
Ähnlich
LogiLink
CP1112D
€ 6,07*
Ähnlich
LogiLink
CP1052D
€ 1,22*
Ähnlich
LogiLink
CP1062D
€ 1,45*
Ähnlich
LogiLink
CP1092D
€ 3,53*
Ähnlich
LogiLink
CP1032D
€ 0,90*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.5
€ 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.