Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1018294-BP Herst.-Nr.: CP1052D EAN/GTIN: 4052792024500 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink CP1052D RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/UTP 2.00 m Grau 1 St.
LogiLink Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 2 m Grau
Kategorie 5e (100 MHz)
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Ausstattung: CAT5e SF/UTP AWG 26/7 PVC Mantel 2x RJ45 Stecker CCA Ader (Copper clad Aluminium) 2x geschirmt EIA/TIA 568B
Technische Daten: AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 100 MHz | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | CCS | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | SF/UTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5e | AWG: | 26/7 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, cat5e patchkabel, patchkabel, 04052792024500, 4052792024500, LogiLink, CP1052D, ethernetkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,75* | € 1,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,81* | € 1,32* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 9,50* | ab € 0,86* | € 1,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 0,89* | € 1,44* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,32* | € 3,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|