Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1018280-BP Herst.-Nr.: CF2101U EAN/GTIN: 4052792024357 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink CF2101U RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 15.00 m Weiß hochflexibel 1 St.
LogiLink Netzwerkkabel CAT 6 U/UTP 15 m Weiß
Kategorie 6 (250 MHz)
Das LogiLink SlimLine Cat.6 UTP Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob zuhause oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr
Ausstattung: CAT6 U/UTP AWG 24/7 LSZH Mantel 2x RJ45 Stecker CU Ader (Kupfer) (Kupferader) ungeschirmt EIA/TIA 568B
Technische Daten: AWG: 24/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 15.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | flach | Kabellänge: | 15.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 250 MHz | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | hochflexibel | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | U/UTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | AWG: | 24/7 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 85 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,48* | € 5,23* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,19* | € 7,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,36* | € 7,83* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 5,89* | € 8,47* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,99* | € 11,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|