Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 0.5m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 0.5m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m U/UTP (UTP)
LogiLink 0.5m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     102-1018273-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2021U
EAN/GTIN:
     4052792024289
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel SlimLine, flach, Cat.6, U/UTP, weiß, 0,5 m" von LogiLink Professional
Das LogiLink SlimLine Cat.6 UTP Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob zuhause oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
AWG Kabelgröße
32
Zertifikate
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50288 and TIA/EIA-568-B.2-1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1627
1
€ 9,90*
ab € 0,49*
€ 0,79*
3
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,95*
1
€ 4,50*
ab € 0,57*
€ 0,95*
1
€ 6,78*
ab € 0,61*
€ 1,01*
Lager 102
153
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2013U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CF2011U
€ 0,74*
Sonstiges
LogiLink
CF2023U
€ 0,79*
Sonstiges
LogiLink
CF2093U
€ 3,71*
Sonstiges
LogiLink
CF2091U
€ 3,72*
Sonstiges
LogiLink
CF2033U
€ 1,03*
Sonstiges
LogiLink
CF2031U
€ 1,01*
Sonstiges
LogiLink
CF2113U
€ 6,52*
Sonstiges
LogiLink
CF2111U
€ 6,62*
Sonstiges
LogiLink
CF2053U
€ 1,43*
Sonstiges
LogiLink
CF2051U
€ 1,44*
Sonstiges
LogiLink
CF2063U
€ 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CF2061U
€ 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CF2073U
€ 2,29*
Sonstiges
LogiLink
CF2071U
€ 2,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.