Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
LogiLink 0.25m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1018272-MU
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CF2011U
EAN/GTIN:
4052792024272
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel SlimLine, flach, Cat.6, U/UTP, weiß, 0,25 m" von LogiLink Professional
Das LogiLink SlimLine Cat.6 UTP Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob zuhause oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr
... >
ICECAT
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert icecat
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patch-kabel rj-45
,
patchkabel
,
rj45 stecker cat 6
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
1444
1
€ 9,90*
ab € 0,45*
€ 0,75*
Lager 615
5
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,87*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,61*
€ 1,00*
Lager 102
2 Tage
85
1
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,09*
Lager 1039
9 Tage
225
24
€ 6,99*
ab € 1,06*
€ 1,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2013U
€ 0,73*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2023U
€ 0,78*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2021U
€ 0,78*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2093U
€ 3,54*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2091U
€ 3,51*
Sonstiges
LogiLink 1m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2033U
€ 1,02*
Sonstiges
LogiLink 1m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2031U
€ 0,98*
Sonstiges
LogiLink 20m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2113U
€ 6,25*
Sonstiges
LogiLink 20m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2111U
€ 6,30*
Sonstiges
LogiLink 2m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2053U
€ 1,39*
Sonstiges
LogiLink 2m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2051U
€ 1,37*
Sonstiges
LogiLink 3m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2063U
€ 1,63*
Sonstiges
LogiLink 3m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2061U
€ 1,58*
Sonstiges
LogiLink 5m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2073U
€ 2,20*
Sonstiges
LogiLink 5m Cat6 U/UTP RJ45 Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
LogiLink
CF2071U
€ 2,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.