Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CF2011U RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.25 m Weiß hochflexibel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1018272-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2011U
EAN/GTIN:
     4052792024272
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink CF2011U RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.25 m Weiß hochflexibel 1 St.

LogiLink Netzwerkkabel CAT 6 U/UTP 0.25 m Weiß

Kategorie 6 (250 MHz)

Das LogiLink SlimLine Cat.6 UTP Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob zuhause oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr

Ausstattung:
CAT6 · U/UTP · AWG 24/7 · LSZH Mantel · 2x RJ45 Stecker · CU Ader (Kupferader) · ungeschirmt · EIA/TIA 568B

Technische Daten:
AWG: 24/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 0.25 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
0.25 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
250 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
hochflexibel
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG:
24/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6, patchkabel, 04052792024272, 4052792024272, LogiLink, CF2011U, ethernetkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3354
1
€ 9,90*
ab € 0,45*
€ 0,49*
1
€ 6,78*
ab € 0,52*
€ 0,57*
1
€ 4,50*
ab € 0,53*
€ 0,58*
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,16*
Lager 102
199
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2013U
€ 0,76*
Sonstiges
LogiLink
CF2023U
€ 0,80*
Sonstiges
LogiLink
CF2021U
€ 0,81*
Sonstiges
LogiLink
CF2093U
€ 3,70*
Sonstiges
LogiLink
CF2091U
€ 3,72*
Sonstiges
LogiLink
CF2033U
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink
CF2031U
€ 1,02*
Sonstiges
LogiLink
CF2113U
€ 6,62*
Sonstiges
LogiLink
CF2111U
€ 6,69*
Sonstiges
LogiLink
CF2053U
€ 1,43*
Sonstiges
LogiLink
CF2051U
€ 1,44*
Sonstiges
LogiLink
CF2063U
€ 1,66*
Sonstiges
LogiLink
CF2061U
€ 1,66*
Sonstiges
LogiLink
CF2073U
€ 2,30*
Sonstiges
LogiLink
CF2071U
€ 2,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.