Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Cat.6 U/UTP, 5m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Cat.6 U/UTP, 5m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink Cat.6 U/UTP, 5m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     102-1018269-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2073U
EAN/GTIN:
     4052792023824
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel EconLine, Cat.6, U/UTP, schwarz, 5 m" von LogiLink Professional
Das kostengünstige LogiLink EconLine Cat.6 UTP Patchkabel ist in ungeschirmten Umgebungen einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24/7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
307
1
€ 9,90*
ab € 1,29*
€ 2,02*
Lager 102
84
1
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 3,17*
1
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 3,17*
1
€ 5,50*
ab € 1,40*
€ 3,17*
1
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2017U
€ 0,68*
Sonstiges
LogiLink
CP2015U
€ 0,69*
Sonstiges
LogiLink
CP2013U
€ 0,68*
Sonstiges
LogiLink
CP2016U
€ 0,68*
Sonstiges
LogiLink
CP2014U
€ 0,68*
Sonstiges
LogiLink
CP2011U
€ 0,68*
Sonstiges
LogiLink
CP2012U
€ 0,68*
Sonstiges
LogiLink
CP2027U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2022U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2025U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2024U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2021U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2026U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2023U
€ 0,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2043U
€ 1,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.