Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 7.5m, Cat6 Netzwerkkabel Schwarz 7,4 m F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 7.5m, Cat6 Netzwerkkabel Schwarz 7,4 m F/UTP (FTP)
LogiLink 7.5m, Cat6 Netzwerkkabel Schwarz 7,4 m F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     102-1018234-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2083S
EAN/GTIN:
     4052792022032
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel EconLine, Cat.6, F/UTP, schwarz, 7,5 m" von LogiLink Professional
Das kostengünstige LogiLink EconLine Cat.6 F/UTP Patchkabel ist für den Einsatz in privaten oder unsensiblen Bereichen geeignet. Der Kabelmantel ist aus flexiblem PVC, die RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink EconLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Merkmale
Kabellänge
7.4 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
54
1
€ 9,90*
ab € 2,23*
€ 3,41*
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,61*
1
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 4,61*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,60*
1
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2012S
€ 0,93*
Sonstiges
LogiLink
CP2011S
€ 0,95*
Sonstiges
LogiLink
CP2013S
€ 0,95*
Sonstiges
LogiLink
CP2022S
€ 1,05*
Sonstiges
LogiLink
CP2021S
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink
CP2023S
€ 1,03*
Sonstiges
LogiLink
CP2092S
€ 4,19*
Sonstiges
LogiLink
CP2093S
€ 4,25*
Sonstiges
LogiLink
CP2091S
€ 4,20*
Sonstiges
LogiLink
CP2101S
€ 5,81*
Sonstiges
LogiLink
CP2032S
€ 1,19*
Sonstiges
LogiLink
CP2033S
€ 1,20*
Sonstiges
LogiLink
CP2031S
€ 1,19*
Sonstiges
LogiLink
CP2111S
€ 7,38*
Sonstiges
LogiLink
CP2051S
€ 1,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.