Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 1m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink 1m Cat.6 F/UTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     102-1018220-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2031S
EAN/GTIN:
     4052792021790
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel EconLine, Cat.6, F/UTP, weiß, 1 m" von LogiLink Professional
Das kostengünstige LogiLink EconLine Cat.6 F/UTP Patchkabel ist für den Einsatz in privaten oder unsensiblen Bereichen geeignet. Der Kabelmantel ist aus flexiblem PVC, die RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink EconLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Zertifikate
Zertifizierung
TIA/EIA 568-B
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patch-kabel rj-45, patchkabel, rj45 stecker cat 6, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,39*
6 Tage
272
1
€ 9,90*
ab € 0,89*
€ 1,40*
Lager 102
48
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,93*
1
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 2,25*
1
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2011S
€ 1,06*
Sonstiges
LogiLink
CP2013S
€ 1,20*
Sonstiges
LogiLink
CP2022S
€ 1,33*
Sonstiges
LogiLink
CP2021S
€ 1,19*
Sonstiges
LogiLink
CP2023S
€ 1,17*
Sonstiges
LogiLink
CP2092S
€ 5,02*
Sonstiges
LogiLink
CP2093S
€ 5,17*
Sonstiges
LogiLink
CP2091S
€ 4,96*
Sonstiges
LogiLink
CP2032S
€ 1,42*
Sonstiges
LogiLink
CP2033S
€ 1,38*
Sonstiges
LogiLink
CP2051S
€ 1,78*
Sonstiges
LogiLink
CP2052S
€ 1,76*
Sonstiges
LogiLink
CP2053S
€ 1,76*
Sonstiges
LogiLink
CP2062S
€ 2,25*
Sonstiges
LogiLink
CP2061S
€ 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.