Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP2011S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 F/UTP 0.25 m Weiß mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1018218-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2011S
EAN/GTIN:
     4052792021776
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LogiLink CP2011S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 F/UTP 0.25 m Weiß mit Rastnasenschutz 1 St.

LogiLink Netzwerkkabel CAT 6A S/FTP 0.25 m Weiß

Kategorie 6 (250 MHz)

Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.

Ausstattung:
CAT6
F/UTP
AWG 26/7
PVC Mantel
2x RJ45 Stecker
CCA Ader (Copper clad Aluminium)
1x geschirmt
EIA/TIA 568B

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.25 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.25 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
250 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
CCS
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
F/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a, patchkabel, 04052792021776, 4052792021776, LogiLink, CP2011S, ethernetkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
310
1
€ 9,90*
ab € 0,57*
€ 0,93*
9 Tage
71
20
€ 6,99*
ab € 1,24*
€ 1,77*
3
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,91*
1
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 1,91*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2012S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CP2013S
€ 0,94*
Sonstiges
LogiLink
CP2022S
€ 1,05*
Sonstiges
LogiLink
CP2021S
€ 1,03*
Sonstiges
LogiLink
CP2023S
€ 1,02*
Sonstiges
LogiLink
CP2092S
€ 4,21*
Sonstiges
LogiLink
CP2093S
€ 4,24*
Sonstiges
LogiLink
CP2091S
€ 2,90*
Sonstiges
LogiLink
CP2101S
€ 5,81*
Sonstiges
LogiLink
CP2032S
€ 0,79*
Sonstiges
LogiLink
CP2033S
€ 1,19*
Sonstiges
LogiLink
CP2031S
€ 1,19*
Sonstiges
LogiLink
CP2111S
€ 7,41*
Sonstiges
LogiLink
CP2051S
€ 1,51*
Sonstiges
LogiLink
CP2052S
€ 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.