Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
LogiLink Cat.6 S/FTP, 1m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 S/FTP (S-STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1018211-MU
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ2033S
EAN/GTIN:
4052792021134
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel PrimeLine, Cat.6, S/FTP, schwarz, 1 m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 Patchkabel ist universell einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
27/7
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patch-kabel rj-45
,
patchkabel
,
rj45 stecker cat 6
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
1503
1
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,38*
Lager 615
3
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,79*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,13*
€ 1,79*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 2,45*
Lager 102
3 Tage
199
1
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 3,14*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2016S
€ 0,90*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2017S
€ 0,89*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2015S
€ 0,88*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Orange 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2018S
€ 0,91*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2014S
€ 0,91*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2013S
€ 0,88*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2011S
€ 0,86*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2026S
€ 1,02*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2027S
€ 1,05*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2025S
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2028S
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2023S
€ 1,03*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2021S
€ 1,01*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2022S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink 1.5m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ2042S
€ 1,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.