Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 1m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink 1m Cat.6 S/FTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1018198-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2031S
EAN/GTIN:
     4052792020915
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel PrimeLine, Cat.6, S/FTP, weiß, 1 m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 Patchkabel ist universell einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
27/7
Zertifikate
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA-568-B.2-1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
274
1
€ 9,90*
ab € 0,86*
€ 1,39*
1 Tag
66
1
€ 6,78*
ab € 1,13*
€ 1,80*
1 Tag
202
1
€ 5,50*
ab € 0,92*
€ 2,36*
4 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,73*
Lager 102
2701
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ2016S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CQ2017S
€ 0,91*
Sonstiges
LogiLink
CQ2015S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CQ2018S
€ 0,91*
Sonstiges
LogiLink
CQ2014S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CQ2013S
€ 0,92*
Sonstiges
LogiLink
CQ2011S
€ 0,90*
Sonstiges
LogiLink
CQ2026S
€ 1,07*
Sonstiges
LogiLink
CQ2027S
€ 1,08*
Sonstiges
LogiLink
CQ2025S
€ 1,08*
Sonstiges
LogiLink
CQ2028S
€ 1,08*
Sonstiges
LogiLink
CQ2029S
€ 1,09*
Sonstiges
LogiLink
CQ2023S
€ 1,07*
Sonstiges
LogiLink
CQ2021S
€ 1,07*
Sonstiges
LogiLink
CQ2022S
€ 1,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.