Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 15m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Weiß Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1018182-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3101S
EAN/GTIN:
     04052792020137
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Kat.6A 10G S/FTP PIMF PrimeLine weiß 15m LogiLink®
- Gewicht: 520g;
- RJ45 Patchkabel 6A, S/FTP AWG 26/7;
- Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF;
- Blanker Kupferdraht;
- LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel;
- ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-C.2.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
520 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 10,90*
6 Tage
241
1
€ 9,90*
ab € 7,98*
€ 10,91*
1
€ 6,78*
ab € 7,99*
€ 10,93*
1
€ 5,50*
ab € 8,28*
€ 12,08*
Lager 102
32
1
€ 7,90*
ab € 9,67*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ3017S
€ 0,99*
Sonstiges
LogiLink
CQ3012S
€ 0,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ3015S
€ 1,01*
Sonstiges
LogiLink
CQ3018S
€ 0,99*
Sonstiges
LogiLink
CQ3019S
€ 1,01*
Sonstiges
LogiLink
CQ3014S
€ 0,99*
Sonstiges
LogiLink
CQ3013S
€ 0,98*
Sonstiges
LogiLink
CQ3011S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3026S
€ 1,14*
Sonstiges
LogiLink
CQ3027S
€ 1,20*
Sonstiges
LogiLink
CQ3025S
€ 1,19*
Sonstiges
LogiLink
CQ3028S
€ 1,19*
Sonstiges
LogiLink
CQ3023S
€ 1,14*
Sonstiges
LogiLink
CQ3021S
€ 1,15*
Sonstiges
LogiLink
CQ3029S
€ 1,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.