Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PrimeLine Patch-Kabel RJ-45 M M 5 m SFTP PiMF CAT 6a halogenfrei weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1018179-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3071S
EAN/GTIN:
     04052792020106
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

LogiLink PrimeLine Patch-Kabel RJ-45 M M 5 m SFTP PiMF CAT 6a halogenfrei weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - weiß Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: SFTP, PiMF Leistungsmerkmale: Halogenfrei Kabellänge: 5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Weiß Herstellergarantie: 2 Jahre Garantie

LogiLink PrimeLine Patch–Kabel RJ–45 M M 5 m SFTP PiMF CAT 6a halogenfrei weiß

Produktbeschreibung:

LogiLink Netzwerkkabel CAT 6A S/FTP 5 m Weiß

Kategorie 6A (500 MHz)

Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.

Ausstattung:
CAT6A
S/FTP (PIMF)
AWG 26/7
LSZH Mantel
2x RJ45 Stecker
CU Ader (Kupfer)
geschirmt
EIA/TIA 568C.2

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss–Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Weiß · Halogenfrei: Ja · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: Netzwerk · Kabel–Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 5 m · Netzwerk–Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker–Ausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
Technologie
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Länge
5 m
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA–568–C.2, EN 50288
Herstellergarantie
Service & Support
2 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
620
1
€ 9,90*
ab € 3,28*
€ 4,74*
1
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 5,02*
1
€ 5,50*
ab € 3,01*
€ 5,07*
1
€ 6,78*
ab € 3,62*
€ 5,10*
Lager 102
518
1
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ3016S
€ 1,08*
Sonstiges
LogiLink
CQ3017S
€ 1,06*
Sonstiges
LogiLink
CQ3012S
€ 0,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ3015S
€ 1,10*
Sonstiges
LogiLink
CQ3018S
€ 1,08*
Sonstiges
LogiLink
CQ3019S
€ 1,07*
Sonstiges
LogiLink
CQ3014S
€ 1,08*
Sonstiges
LogiLink
CQ3013S
€ 1,09*
Sonstiges
LogiLink
CQ3011S
€ 1,08*
Sonstiges
LogiLink
CQ3026S
€ 1,36*
Sonstiges
LogiLink
CQ3027S
€ 1,39*
Sonstiges
LogiLink
CQ3025S
€ 1,38*
Sonstiges
LogiLink
CQ3028S
€ 1,38*
Sonstiges
LogiLink
CQ3029S
€ 1,39*
Sonstiges
LogiLink
CQ3046S
€ 2,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.