Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ3031S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 1.00 m Weiß Flammwidrig, mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1018175-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3031S
EAN/GTIN:
     4052792020069
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink CQ3031S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 1.00 m Weiß Flammwidrig,mit Rastnasenschutz 1 St.

LogiLink Netzwerkkabel CAT 6A S/FTP 1 m Weiß

Kategorie 6A (500 MHz)

Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.

Ausstattung:
CAT6A
S/FTP (PIMF)
AWG 26/7
LSZH Mantel
2x RJ45 Stecker
CU Ader (Kupfer)
geschirmt
EIA/TIA 568C.2

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | mit Rastnasenschutz
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a, patchkabel, 04052792020069, 4052792020069, LogiLink, CQ3031S, ethernetkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1511
1
€ 9,90*
ab € 0,94*
€ 1,51*
1
€ 6,78*
ab € 0,99*
€ 1,59*
3
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,46*
1
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,46*
Lager 102
313
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ3016S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ3017S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ3012S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ3015S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ3018S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ3019S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ3014S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ3013S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ3011S
ab € 0,59*
Sonstiges
LogiLink
CQ3026S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CQ3027S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CQ3025S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CQ3028S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CQ3023S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CQ3021S
ab € 0,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.