Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger HDM0070 043 HDMI-Kabel 0,7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger HDM0070 043 HDMI-Kabel 0,7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Schwaiger HDM0070 043 HDMI-Kabel 0,7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1017592-MU
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HDM0070043
EAN/GTIN:
     4004005070101
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
  • Digitales Anschlusskabel für Bild- und Tonübertragung
    - HDMI High Speed, geeignet für Full HD & 3D TV
    - Stecker angespritzt (Kunstoff), Kontakte vergoldet
    - Einzeln geschirmte Leitungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.7 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,62*
1
€ 6,78*
ab € 6,19*
€ 8,63*
4 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 8,71*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 12,44*
8 Tage
6
3
€ 6,99*
ab € 11,36*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,82*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.