Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1017592-BP Herst.-Nr.: HDM0070043 EAN/GTIN: 4004005070101 |
| |
|
|  |  |
 | Schwaiger HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 0.70 m Schwarz HDM0070043 4K UHD,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel
Schwaiger HDMI-Anschlusskabel HDMI Stecker/-Stecker, High Speed, schwarz, 0,7 m
HDMI High Speed Einzeln geschirmte Leitungen
Das schwarze digitale Anschlusskabel HDM0070 043 hat zwei HDMI Typ A-Stecker. Die Bild- und Tonübertragung erfolgt mit HDMI-High-Speed und der Datentransfer hat eine Geschwindigkeit von bis zu 10,2 Gbit/s. Das HDMI-Kabel ist für die Übertragung von Full HD und 3D TV geeignet. Die Kunststoffstecker sind angespritzt und die Kontakte sind vergoldet. Das Kabel hat eine Länge von 70 cm.
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.70 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.70 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4004005070101, Schwaiger, HDM0070043, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,28* | € 5,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,27* | € 6,70* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 6,28* | € 6,71* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,69* | € 9,48* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,42* | € 10,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|