Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Zähler Texas Instruments SN74LS161AD Binärzähler 74LS Positive Kante 25 MHz SOIC-16-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1016907-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS161AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logik IC - Zähler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Bits pro Element: 4 · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16-N · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Zähler · Logiktyp: Binärzähler · Montageart: Oberflächenmontage · Rückstellen: Asynchron · Serie (Halbleiter): 74LS · Timing: Synchron · Trigger-Typ: Positive Kante · Typ (Hersteller-Typ): SN74LS161AD · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V · Zählrate: 25 MHz · Zählrichtung: Aufwärts

Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Summierzähler, summierzähler, Texas Instruments, SN74LS161AD, 296-33965-5-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,495*
€ 0,86*
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,05*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 48,46*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,85*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,50*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,00*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,03*
Zubehör
3M
TEXTOOL 216-7383-55-1902
ab € 16,19*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,18*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,54*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.