Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101657-BP Herst.-Nr.: 0632 3173 EAN/GTIN: 4029547002649 |
| |
|
| | |
| testo 317-3 Kohlenmonoxid-Messgerät
Kohlenmonoxid-Messgerät testo 317-3
CO-Messbereich 0 - 1999 ppm Einstellbare Alarmschwelle CO-Nullung am Messort
Der CO-Monitor stellt das Vorhandensein von Kohlenmonoxid in der Umgebungsluft fest. Ideal bei Installations- und Wartungsarbeiten an Gasthermen.
Ausstattung: Optische und akustische Warnanzeige · Keine Nullphase, sofort einsatzbereit.
Technische Daten: Auflösung (Details): 1 ppm · Genauigkeit (Details): 10 % · Messbereich(e): 0 - 1999 pp m · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Weitere technische Daten: Ansprechzeit: 40 s
Lieferumfang: Tasche mit Gürtelclip · Kopfhörer · Abtaster · Handschlaufe · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 130 x 30 x 20 mm | Kalibrierung möglich: | ISO | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | testo | Auflösung (Details): | 1 ppm | Genauigkeit (Details): | 10 % | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 Micro-Batterien (AAA) | Messbereich(e): | 0 - 1999 pp m | Produkt-Art: | Kohlenmonoxid-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,98* | € 181,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,92* | € 181,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,06* | € 184,78* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,47* | € 190,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,35* | € 215,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 182,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|