Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101634-BP Herst.-Nr.: 101634 EAN/GTIN: 4016138657203 |
| |
|
| | |
| 45 ° Spiegelaufsatz Sonden-Ø 4 mm VOLTCRAFT
Aufschraubbarer 45°-Spiegel für Endoskopkameras Ø 4 mm
45° Spiegelaufsatz Sonden-Ø 4 mm
Aufschraubbarer 45° Spiegelaufsatz zur Sichterweiterung. Lässt einen Blick "um die Ecke" zu. Durch Aufschrauben des Spiegelaufsatzes am Endoskop-Kopf wird ein Verlieren, wie bei aufsteckbaren Spiegeln, vermieden.
Ausstattung: Einfach Aufschraubbar.
Technische Daten: Sichtfeld: 45 ° · Sonden-Ø: 4 mm
Lieferumfang: Spiegelaufsatz · Aufbewahrungsröhre.
Hinweis: Für Endoskop-Sonde zum BS-1000/500 Nicht für medizinische Zwecke geeignet! Zum Betrieb wird eine passende Endoskop-Kamera benötigt. Vor dem Aufschrauben bitte Metallhülse von Kamerakopf abschrauben. Weitere Informationen: | | Marke: | VOLTCRAFT | Sonden-Ø: | 4 mm | Sichtfeld: | 45 ° | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Spiegelaufsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 101634, voltkraft, schwanenhalskamera |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,28* | € 44,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,73* | € 44,13* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,70* | € 65,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,27* | € 83,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|