Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro ST 1000-Set pH-Messgerät pH-Wert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101611-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1339-0620
EAN/GTIN:
     4250304700595
Suchbegriffe:
4250304700595
ebro
1339-0620
ST 1000-Set
ST 1000 pH-Meter Set

Messbereich 0 bis 14 pH
Handlich und robust
Auswechselbare Elektrode

Mit dem ST 1000 pH-Meter Set können Sie den pHWert einer Flüssigkeit messen. Für die verschiedenen Einsatzgebiete stehen verschiedene Messfühler zur Verfügung.

Ausstattung:
Momentanwertspeicher · Einfache Kalibrierung über die Folientastatur · Werkskalibrierzertifikat · Vollautomatische pH Kalibrierung.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Auflösung: 0.01 pH · Genauigkeit (Details): 0.03 pH · Gewicht: 200 g · Messbereich pH-Wert: 0 - 14 pH · Messbereich pH-Wert (max.): 14 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0 pH · Messfunktion: pH-Wert · Produkt-Art: pH-Messgerät · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium Batterie 3V/1Ah · Weitere technische Daten: Lagertemperatur: -25 bis 60 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 54 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Messbereich pH-Wert:
0 - 14 pH
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
pH-Wert
Messbereich pH-Wert (max.):
14 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0 pH
Auflösung (Details):
0.01 pH
Genauigkeit (Details):
0.03 pH
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium Batterie 3V/1Ah
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: umweltmesstechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 451,40*
€ 529,84*
Frei Haus
ab € 451,46*
€ 539,72*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 701,75*
€ 786,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,84*
€ 630,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,88*
€ 616,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,70*
€ 564,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,37*
€ 551,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,40*
€ 537,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.