| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101609-BP Herst.-Nr.: 1340-6330 EAN/GTIN: 4250304715346 |
| |
|
| | |
| ebro 1340-6330 EBI 300 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70 °C
ebro EBI 300 USB-Temperatur-Datenlogger
Messbereich -30 bis +70 °C 40000 Messwertspeicher Automatische PDF-Generierung Kostenlose Software downloadbar Auslesen über USB-Anschluss sowie Online-Konfiguration Temperaturüberwachung temperatursensibler Waren entsprechend der GMP-/HACCP-/IFS-Vorgaben
Der EBI 300 ist der ideale Begleiter bei Transporten von Lebensmitteln, aber auch im Cateringbereich oder bei der Prozessüberwachung ist sein Einsatz sinnvoll, wenn es um die flexible und ungebundene Kontrollmessung geht. Der Logger kann einfach an den USB-Port eines jeden PCs oder Notebooks gesteckt werden. Nach wenigen Augenblicken wird automatisch und ohne spezielle Software eine PDF-Datei generiert, die alle wichtigen Daten des Temperaturverlaufs während des Transports aufzeigt. Das PDF kann anschließend gespeichert, gedruckt oder per E-Mail versendet werden, womit ein sofortiger und weltweiter Zugriff auf die Messwerte der Ware ermöglicht wird. Zusätzlich minimieren Sie Ihre Schulungskosten sowie Benutzerschwierigkeiten durch die einfache Nutzung des EBI 300. Der Logger kann mit Hilfe des Online-Konfigurators von ebro® programmiert werden. Es wird keine zusätzliche Software benötigt
Ausstattung: USB-Anschluss · Messwertspeicher 40000 · PDF Report · Sensor NTC · Messtakt 1 min bis 24 h · Messbereich von -30 bis +70 °C · Staub-/Strahlwassergeschützt (IP65) · Inklusive Werkskalibrierzertifikat.
Technische Daten: Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gewicht: 35 g · Mess-Intervall: 1 min - 24 h · Messbereich Temperatur (max.): 70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.5 °C (-20 bis +40 °C)/ ± 0.8 °C Rest · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 min · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Sensor (Details): NTC · Spannungs-Versorgung (Details): CR 2450 · Speicher (Text): 40000 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 40000 · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 80 x 34 x 14 mm | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Länge: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 34 mm | Messbereich Temperatur: | -30 bis 70 °C | Marke: | ebro | Speicher pro Kanal (Messwerte): | 40000 | kalibriert: | Werksstandard (mit Zertifikat) | Schnittstellen (Bauelemente): | USB | Messgröße: | Temperatur | Typ (Hersteller-Typ): | EBI 300 | Speicher (Text): | 40000 | Temperatur Messgenauigkeit: | 0.5 °C | Messintervall (max.): | 24 h | Messintervall (min.): | 1 min | Messbereich Temperatur (max.): | 70 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -30 °C | Messgenauigkeit Temperatur (Details): | ±0.5 °C (-20 bis +40 °C)/ ± 0.8 °C Rest | Mess-Intervall: | 1 min - 24 h | Spannungs-Versorgung (Details): | CR 2450 | Sensor (Details): | NTC | Auflösung Temperatur: | 0.1 °C | Stromversorgung: | CR 2450 Knopfzelle (1x) | Gewicht: | 35 g | Produkt-Art: | Temperatur-Datenlogger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, datenlogger temperatur, knopfbatterie, datenlogger ip65, 4250304715346, ebro, 1340-6330, EBI 300, logger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,32* | € 82,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,52* | € 83,67* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 74,21* | € 94,01* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 78,25* | € 98,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|