Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TFX 410 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis +300 °C Fühler-Typ Pt1000 HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101510-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5410
EAN/GTIN:
     4250304705101
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
ebro TFX 410 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis +300 °C Fühler-Typ Pt1000 HACCP-konform

Thermometer TFX 410

Messbereich -50 bis +300 °C
Hohe Genauigkeit
Robust und stoßfest

Das Präzisions-Thermometer ist ein handliches, wasserdichtes und mit einer austauschbaren Lithiumbatterie betriebenes Temperaturmessgerät für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben im Labor und in der Industrie. Die Elektronik wird durch einen Mikroprozessor gesteuert. Dies garantiert eine hohe Messgenauigkeit und Linearität über den gesamten Messbereich.

Ausstattung:
Präziser, fest angeschlossener Pt1000 Fühler · Spülmaschinenfest · Schutzart IP67.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · EN Norm: EN 13485 · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 90 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.3 °C · Messbereich Temperatur (max.): +300 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Batterie Typ CR 2477 · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -25 bis +50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie Typ CR2477 · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 54 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis +300 °C
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
Pt1000
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+300 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
Batterie Typ CR 2477
Gewicht:
90 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Zertifizierungen:
EN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,71*
€ 256,85*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 219,05*
€ 256,86*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 249,98*
€ 292,96*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 341,46*
€ 391,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.