Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Arexx BS-1000 Datenlogger-Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101471-BP
Hersteller:
     Arexx
Herst.-Nr.:
     BS-1000
EAN/GTIN:
     8717371231224
Suchbegriffe:
Datenlogger
arexx datenlogger
datenlogger
BS-1000 LAN Empfänger

Der BS-1000 LAN Empfänger ermöglicht eine Darstellung der Sensordaten des AREXX Multilog Systems auf allen am Netzwerk angeschlossenen Rechnern. Die standard Multilog-Software erlaubt Ihnen die Sensordaten genauso zu bearbeiten wie im Falle des BS-500 Empfängers (als USB-Empfänger oder als autarke Empfangsstation mit einem Pufferspeicher).

Ausstattung:
USB- und Ethernet-Anschluss · Integrierter Webserver.

Technische Daten:
Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Produkt-Art: Datenlogger-Empfänger · Typ (Hersteller-Typ): BS-1000

Lieferumfang:
Netzteil · USB-Kabel

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Arexx
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
BS-1000
Produkt-Art:
Datenlogger-Empfänger
Weitere Suchbegriffe: 8717371231224, Arexx, BS-1000, logger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 115,14*
Frei Haus
ab € 90,82*
€ 115,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arexx
TSN-33MN
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.