Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0572 0566 174H Set Multi-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit, Temperatur -20 bis +70 °C 0 bis 100 % r


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101412-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 0566
EAN/GTIN:
     4029547010835
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
testo 0572 0566 174H Set Multi-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit,Temperatur -20 bis +70 °C 0 bis 100 % rF

Temperatur/Luftfeuchte-Datenlogger testo 174H Set

Messbereich -20 bis +70°C, 0 - 100 %rF
Interne langzeitstabile Sensoren

Robustes und kompaktes Messgerät zur Erfassung und Aufzeichnung von Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit.

Ausstattung:
Speicher für 16000 Messwerte · Messtakt frei einstellbar von 1 min bis 24 h · Batterielebensdauer bei 15 min Messtakt >1 Jahr.

Technische Daten:
Auflösung (Details): 0.1 %rF · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: 365 Tage · Mess-Intervall: 1 min - 1 h · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messgenauigkeit Feuchte: ± 3 rF % · Messgröße: Luftfeuchtigkeit,Temperatur · Messintervall (max.): 1 h · Messintervall (min.): 1 min · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP20 · Sensor (Details): intern · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x CR2032 · Speicher (Text): 16000 Werte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 16000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (2x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Knopfzellen (CR2032) · Bedienungsanleitung · Wandhalterung · Datenlogger testo 174H · USB-Docking-Station.

Hinweis:
Software nicht im Lieferumfang. Software kann kostenlos heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-20 bis +70 °C
Marke:
testo
Speicher pro Kanal (Messwerte):
16000
Schutzart:
IP20
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Luftfeuchtigkeit | Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
174H Set
Speicher (Text):
16000 Werte
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
1 h
Messintervall (min.):
1 min
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messgenauigkeit Feuchte:
± 3 rF %
Auflösung (Details):
0.1 %rF
Mess-Intervall:
1 min - 1 h
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x CR2032
Sensor (Details):
intern
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
365 Tage
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (2x)
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,84*
€ 142,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,44*
€ 142,49*
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 161,65*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 163,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,59*
€ 166,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 142,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 0500
ab € 70,04*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.