Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 810 Infrarot-Thermometer Optik 6:1 -30 - +300 °C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101401-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0810
EAN/GTIN:
     4029547008320
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
testo 810 Infrarot-Thermometer Optik 6:1 -30 - +300 °C Kontaktmessung

Temperatur-Messgerät testo 810

Optik 6:1
IR-Thermometer mit Ziellaser
Mit Differenzmessung Luft/Oberfläche

Das 2-Kanal Temperatur-Messgerät ermöglicht die Lufttemperaturmessung und gleichzeitig die berührungslose Oberflächentemperaturmessung.

Ausstattung:
Display-Beleuchtung · Hold-Funktion und Max-/Min-Werte · Einstellbarer Emissionsgrad.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): 0.5 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Kontaktmessung · Emissions-Grad: 0.00 - 1.00 · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0 · Gewicht: 90 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Optik: 6:1 · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Temperatur (max.): +300 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Anzeige: LCD · Sensoren: IR-Sensor/NTC-Temperatursensor · Schutzart: IP40 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schutzkappe · Leder-Gürteltasche · Batterien · Handschlaufe · Werkskalibrierzertifikat · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 119 x 46 x 25 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Kontaktmessung
Fühler-Typ:
NTC
Optik:
6:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit (Details):
0.5 s
Emissions-Grad:
0.00 - 1.00
Genauigkeit (Details):
Luft: ±0.5 °C/IR: ±2 °C
Messbereich Temperatur (Details):
Luft: -10 bis +50 °C/IR: -30 bis +300 °C
Sichtfeld (FOV):
6:1
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Temperatur (max.):
+300 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,58*
€ 83,29*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 75,33*
€ 83,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,13*
€ 84,22*
Frei Haus
ab € 76,65*
€ 85,35*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 102,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 91,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,7625*
Zubehör
Testo
0554 0051
ab € 73,71*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.