Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

testo testoterm Temperaturmessstreifen 71 bis 110 °C Inhalt10 St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Testo Temperaturmessstreifen 10 2 Messbereiche, B. 18mm, L. 50mm, Temp. 110°C max.
Testo Temperaturmessstreifen 10 2 Messbereiche, B. 18mm, L. 50mm, Temp. 110°C max.
Artikel-Nr.:
     102-101356-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0646 0916
EAN/GTIN:
     4029547006975
Suchbegriffe:
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperatur-Messstreifen 50 x 18 mm

Die selbstklebenden Temperatur-Indikatoren zeigen hinter durchsichtigen Fenstern temperatursensitive Elemente. Bei Erreichen der Nominaltemperatur wechselt jedes Element deutlich die Farbe. Diese Farbwechsel sind irreversibel, d.h. dieser bleibt auch bei späteren Temperaturänderungen der Oberflächen erhalten.

Technische Daten:
Felder (Anzahl): 8 · Messbereich Temperatur: 71 bis 110 °C · Messbereich Temperatur (max.): 110 °C · Messbereich Temperatur (min.): 71 °C · Produkt-Art: Temperaturmessstreifen · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Typ: testoterm

Lieferumfang:
Heft zu 10 Messstreifen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 50 mm x 18 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Messbereich Temperatur:
71 bis 110 °C
1c. Marke:
testo
Messbereich Temperatur (max.):
110 °C
Messbereich Temperatur (min.):
71 °C
Felder (Anzahl):
8
Typ:
testoterm
Temperaturbereich (Details):
71/77/82/88/93/99/104/110 °C
Produkt-Art:
Temperaturmessstreifen
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessstreifen, temperaturmessstreifen 71 - 110 grad, messstreifen temperatur, messstreifen temperatur testo, testo, 0646 0916, testoterm, 191-5846, umweltmesstechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 2,66*
1 Tag
5580
10
€ 6,95*
ab € 2,628*
€ 2,997*
10
€ 6,50*
ab € 2,76*
€ 3,14*
10
€ 4,00*
ab € 2,695*
€ 3,451*
Lager 102
2460
10
Frei Haus
ab € 3,185*
€ 3,451*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,451*
€ 4,10669
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,185*
€ 3,79015
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 34,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 33,08*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 45,39*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 45,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.