Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101355-BP Herst.-Nr.: 0646 0108 EAN/GTIN: 4029547006968 |
| |
|
| | |
| Temperatur-Messstreifen 50 x 18 mm
Die selbstklebenden Temperatur-Indikatoren zeigen hinter durchsichtigen Fenstern temperatursensitive Elemente. Bei Erreichen der Nominaltemperatur wechselt jedes Element deutlich die Farbe. Diese Farbwechsel sind irreversibel, d.h. dieser bleibt auch bei späteren Temperaturänderungen der Oberflächen erhalten.
Technische Daten: Felder (Anzahl): 8 · Messbereich Temperatur: 37 bis 65 °C · Messbereich Temperatur (max.): 65 °C · Messbereich Temperatur (min.): 37 °C · Produkt-Art: Temperaturmessstreifen · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Typ: testoterm
Lieferumfang: Heft zu 10 Messstreifen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 mm x 18 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Produktabmessung, Breite: | 18 mm | Messbereich Temperatur: | 37 bis 65 °C | Marke: | testo | Messbereich Temperatur (max.): | 65 °C | Messbereich Temperatur (min.): | 37 °C | Felder (Anzahl): | 8 | Typ: | testoterm | Temperaturbereich (Details): | 37/40/43/46/49/54/60/65 °C | Produkt-Art: | Temperaturmessstreifen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,00* | ab € 19,35* | € 27,46* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 19,33* | € 27,47* | | | | | | | | | | | pro Satz | € 18,90* | ab € 21,07* | € 28,61* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 24,98* | € 33,64* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,90* | ab € 25,47* | € 34,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,933* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|