Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101353-BP Herst.-Nr.: 301034 EAN/GTIN: 4009816016522 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann LT-102 Temperatur-Messgerät Messbereich Temperatur -40 bis +70 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform
Laborthermometer LT-102
Messbereich -40 bis +70 °C Tauchfühler Nach HACCP einsetzbar
Das ergonomisch geformte Thermometer ist strahlwasserfest (IP65) und deshalb einfach zu Reinigen. Die schnelle Messrate von 2 Sekunden ist ideal für den Einsatz bei Lebensmitteln, in Laboren und Schulen sowie universell für Hobby und Freizeit. Ideal für Aquaristik, Terraristik und Pflanzenzucht. Auch für Lebensmittel gemäß HACCP einsetzbar.
Ausstattung: Großes LC-Display · MAX-MIN-HOLD-Funktion · °C/°F-Umschaltung · Magnetbefestigung und Standfuß · 3 m Fühlerleitungslänge.
Technische Daten: Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 3000 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 80 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messrate: 2 s · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1 Li-Knopfzelle (CR2032)
Lieferumfang: Lithium-Batterie (CR2032) · Standfuß · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 86 mm x 52 mm | Produktabmessung, Höhe: | 52 mm | Produktabmessung, Breite: | 86 mm | Messbereich Temperatur: | -40 bis +70 °C | Marke: | TFA Dostmann | Einstichthermometer-Besonderheiten: | HACCP-konform | Fühler-Typ: | NTC | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 0.5 °C | Messbereich Temperatur (max.): | +70 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -40 °C | Auflösung (Temperatur): | 0.1 °C | Fühler-Länge: | 3000 mm | Anzahl Stellen: | 2 000 Counts | Grund-Genauigkeit: | ±0.5 °C bei einem Messbereich von -20....+25°C|ツ| ansonsten ±1 °C | Messrate: | 2 s | Spannungs-Versorgung (Details): | 1 Li-Knopfzelle (CR2032) | Temperaturbereich (Details): | -40 bis +70 °C | Gewicht: | 80 g | Produkt-Art: | Temperatur-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Thermometer, Handthermometer, Kabelfühler, Kontrollthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, Präzisionsthermometer, Präzsisons-Thermometer, Eintauchfühler, Tauchfühler, präzisionsthermometer pt100, präzisionsthermometer, tfa-dostmann handthermometer, 4009816016522, TFA Dostmann, 301034, LT-102, backthermometer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,22* | € 18,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,98* | € 18,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,28* | € 22,65* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,82* | € 29,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,94* | € 33,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|