Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aquachek TruTest Kombi-Messgerät Alkalinität, Chlor, pH-Wert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101350-BP
Hersteller:
     Environmental Test Systems
Herst.-Nr.:
     999940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Mehrparameter Messgerät
Digitaler Wassertester AquaChek® TrueTest™

Für Chlor, pH und Gesamtalkalität
Ablesung der Werte in Klartext
9 Messwertspeicher

Das Schätzen hat ein Ende. Überprüfen Sie die Wasserqualität von Pools, Teichen und Planschbecken einfach und zuverlässig. Die Wasserteststreifen werden digital analysiert und so auch feinste Farbabweichungen der Sensorfelder sicher erkannt. Das Ergebnis wird im LC-Display in echten Werten angezeigt. So können Sie gezielt und effektiv die Wasserqualität verändern, ohne die Nachteile und Ungenauigkeiten von herkömmlichen Teststreifen abschätzen zu müssen.

Ausstattung:
Digitale Messwerterfassung für Chlor, pH-Wert und Gesamtalkalität (Wasserhärte) · Wasseranalyse in Sekundenschnelle · Alternative Umrechnung der Chlor- in Bromwerte.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Gewicht: 120 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich Chlor: 0 - 15 mg/l · Messbereich Chlor (max.): 15 mg/l · Messbereich Chlor (min.): 0 mg/l · Messbereich pH-Wert: 6.1 - 8.8 pH · Messbereich pH-Wert (max.): 8.8 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 6.1 pH · Messfunktion: Alkalinität,Chlor,pH-Wert · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x AA · Wasser-Analysegeräte-Typ (Kategorisierung): Kombi-Messgerät · Weitere technische Daten: Messbereich Gesamtalkalität: 0 - 300 ppm (mg/l) · Genauigkeit Gesamtalkalität: ±30 ppm (mg/l) · Genauigkeit pH: ± 0.1 pH · Genauigkeit Chlor: 1 ppm (mg/l)

Lieferumfang:
Handschlaufe · 25 Teststreifen · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Wasserhärte-Umrechnung: unter 149 ppm = weich, 150 - 249 ppm = mittel, über 250 ppm = hart
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 55,75*
€ 77,43*
€ 4,00*
ab € 46,61*
€ 79,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.