Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linearlager LM10UU/SP Passend für (3D Drucker): velleman K8200 LM10UU/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1013427-BP
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     LM10UU/SP
EAN/GTIN:
     5410329573232
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
Linearlager DR10mm für K8200

Technische Daten:
Ausführung (3D): Linearlager LM10UU/SP · Passend für (3D Drucker): velleman K8200 · Produkt-Art: Linearlager

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Whadda
Ausführung (3D):
Linearlager LM10UU/SP
Passend für (3D Drucker):
velleman K8200
Produkt-Art:
Linearlager
Weitere Suchbegriffe: 5410329573232, Whadda, LM10UU/SP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,57*
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 6,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1522171
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.