Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101341-BP Herst.-Nr.: 0572 1560 EAN/GTIN: 4029547010798 |
| |
|
| | |
| testo 0572 1560 174T Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis +70 °C
Zusatz-Temperatur-Datenlogger testo 174T
EN 12830-konform Messbereich -30 bis +70°C Interner NTC-Sensor
Robustes und kompaktes Messgerät zur Erfassung und Aufzeichnung von Temperaturen. Das testo 174T entspricht den Anforderungen nach EN 12830 zur Überwachung von Tiefkühl-Lebensmitteln.
Ausstattung: Speicher für 16000 Messwerte · Messtakt frei einstellbar von 1 min bis 24 h · Batterielebensdauer bei 15 min Messtakt >500 Tage · Staub- und Strahlwasserdicht (IP65).
Technische Daten: Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: 500 Tage · Mess-Intervall: 1 min - 1 h · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 1 h · Messintervall (min.): 1 min · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): intern · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x CR2032 · Speicher (Text): 16000 Werte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 16000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (2x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 Knopfzellen (CR2032) · Bedienungsanleitung · Kalibrierprotokoll · Wandhalterung.
Hinweis: Zusatz-Datenlogger. Die USB-Docking-Station aus Set 174T oder Set 174H ist erforderlich. Weitere Informationen: | | Messbereich Temperatur: | -30 bis +70 °C | Marke: | testo | Speicher pro Kanal (Messwerte): | 16000 | Schutzart: | IP65 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Schnittstellen (Bauelemente): | USB | Messgröße: | Temperatur | Typ (Hersteller-Typ): | 174T | Speicher (Text): | 16000 Werte | Temperatur Messgenauigkeit: | 0.5 °C | Messintervall (max.): | 1 h | Messintervall (min.): | 1 min | Messbereich Temperatur (max.): | +70 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -30 °C | Mess-Intervall: | 1 min - 1 h | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 x CR2032 | Sensor (Details): | intern | Auflösung Temperatur: | 0.1 °C | Batterie-Lebensdauer: | 500 Tage | Stromversorgung: | CR 2032 Knopfzelle (2x) | Produkt-Art: | Temperatur-Datenlogger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger, 4029547010798, testo, 0572 1560, 174T, 712-5465 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,11* | € 61,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 48,68* | € 61,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,04* | € 62,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 50,99* | € 63,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,16* | € 73,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|