Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0572 0561 174T Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis +70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101340-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 0561
EAN/GTIN:
     4029547010828
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Feuchtefühler
testo 0572 0561 174T Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis +70 °C

Temperatur-Datenlogger testo 174T Set

EN 12830-konform
Messbereich -30 bis +70°C
Interner NTC-Sensor

Robustes und kompaktes Messgerät zur Erfassung und Aufzeichnung von Temperaturen. Das testo 174T entspricht den Anforderungen nach EN 12830 zur Überwachung von Tiefkühl-Lebensmitteln.

Ausstattung:
Speicher für 16000 Messwerte · Messtakt frei einstellbar von 1 min bis 24 h · Batterielebensdauer bei 15 min Messtakt >500 Tage · Staub- und Strahlwasserdicht (IP65).

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Batterie-Lebensdauer: 500 Tage · Mess-Intervall: 1 min - 1 h · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 1 h · Messintervall (min.): 1 min · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): intern · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x CR2032 · Speicher (Text): 16000 Werte · Speicher pro Kanal (Messwerte): 16000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (2x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Knopfzellen (CR2032) · Bedienungsanleitung · Kalibrierprotokoll · Wandhalterung · Datenlogger testo 174T · USB-Docking-Station.

Hinweis:
Software nicht im Lieferumfang. Software kann kostenlos heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-30 bis +70 °C
Marke:
testo
Speicher pro Kanal (Messwerte):
16000
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
174T Set
Speicher (Text):
16000 Werte
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
1 h
Messintervall (min.):
1 min
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Mess-Intervall:
1 min - 1 h
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x CR2032
Sensor (Details):
intern
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
500 Tage
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (2x)
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,32*
€ 130,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,90*
€ 130,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,14*
€ 130,63*
Frei Haus
ab € 121,46*
€ 130,99*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 157,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 147,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 0500
ab € 82,95*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,297*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.