Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m
Artikel-Nr.:
     102-1013051-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D03U
EAN/GTIN:
     4710423774865
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
kvm kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
372 g
Paketgewicht
372 g
Leistungen
Kabellänge
3 m
Video Porttyp
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
DVI-D, USB A, 2 x 3.5mm
Anschluss 2
DVI-D, USB A, 2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kompatible Produkte
CN8600 CS1642 CS1644 CS1762A CS1764A CS1768 CS1788
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 20,43*
€ 27,68*
2
€ 6,95*
ab € 22,85*
€ 30,82*
1
€ 5,90*
ab € 25,35*
€ 34,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,40*
€ 34,06*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 37,35*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
€ 41,05*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
€ 57,75*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
€ 41,00*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
€ 36,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
€ 40,38*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX4
€ 36,53*
Zubehör
Aten
CS1762A-AT-G
€ 123,15*
Zubehör
Aten
2L-7D03DP-1
€ 14,61*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
€ 61,32*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
€ 48,83*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
€ 61,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
€ 46,25*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
€ 52,80*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX4
€ 47,74*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
€ 190,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.