Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VGA-EDID-Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VGA-EDID-Emulator
ATEN VGA-EDID-Emulator
Artikel-Nr.:
     102-1013014-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2A-130G
EAN/GTIN:
     672792002588
Suchbegriffe:
USB VGA Adapter
USB-A VGA Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Der VGA-EDID-Emulator 2A-130G wurde für Installationen mit ATEN-KVM-Verlängerungen oder –Grafik-Splittern entwickelt, bei denen kein lokaler Monitor am Standort des Computers bzw. der Signalquelle vorhanden ist. Dabei emuliert und speichert der 2A-130G die Standard-EDID-Einstellungen (Extended Display Identification Information) von ATEN in einem nicht-flüchtigen Speicher. So kann der Computer bzw. kann die Signalquelle einen Bildschirm "sehen", obwohl gar keiner angeschlossen ist.

1x VGA-EDID-Emulator 2A-130G
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
52 g
Merkmale
Kabellänge
0.35 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1366 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Blau, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
212 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
34 mm
Tiefe
65.9 mm
Höhe
16 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: usb vga adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 6,02*
2 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 5,14*
€ 7,28*
1
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 9,06*
7
€ 6,95*
ab € 6,69*
€ 9,11*
Lager 102
11 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CE350
€ 324,49*
Zubehör
Aten
CE370
€ 607,50*
Zubehör
Aten
CE750A
€ 235,16*
Zubehör
Aten
CE770-AT-E
€ 278,34*
Zubehör
Aten
CE775
€ 570,90*
Zubehör
Aten
2X-EA12
€ 14,39*
Zubehör
Aten
CE700A
€ 118,02*
Zubehör
Aten
VE170
€ 156,59*
Zubehör
Aten
VE170Q
€ 192,22*
Zubehör
Aten
VE150A-AT-G
€ 81,73*
Zubehör
Aten
VS1204T
€ 172,16*
Zubehör
Aten
VS1208T
€ 189,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.