Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VB802 AV-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VB802 AV-Repeater Schwarz
ATEN VB802 AV-Repeater Schwarz
ATEN VB802 AV-Repeater Schwarz
ATEN VB802 AV-Repeater Schwarz
ATEN VB802 AV-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1012957-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VB802-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423775923
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Der HDMI Over Kat. 5-Repeater VB802 ist eine HDMI-Signalverlängerung, die zu den HDMI Over Kat. 5-Splittern bzw. Verlängerungen von ATEN kompatibel ist. Der VB802 vergrößert den Übertragungsweg auf bis zu 60 m über herkömmliche Kat. 5e-Kabel.

Bei Verwendung eines weiteren Repeaters besteht die Möglichkeit, die HDMI-Signale über noch größere Entfernungen zu übertragen. Durch die Verwendung von bis zu 4 x VB802 und 1 x VE800R in einer Installation können Signale über größere Entfernungen
(von bis zu 300 m) übertragen werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.4 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
22.6 mm
Gewicht
250 g
Energie
Energiequelle
AC
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
HDMI, ROHS, Weee
Kompatible Produkte
VE800A, VE800AR, VS1804T, VS1808T, 2L-2901, 2L-2801, 2L-7D02H-1, 2L-7D03H, 2L-7D05H, 2L-7D10H, 2L-7D15H, 2L-7D20H, 2L-7D02H, VE-RMK1U, VE7832, VE7833, VE7834, VE7835, 2L-7DA3H, 2L-7DA6H, 2L-7D01H, 2L-7D05H-1, VE781010, VE781020, VE781030
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,34*
€ 139,49*
Lager 102
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 163,18*
€ 195,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
€ 3,73*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
€ 3,81*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
€ 42,75*
Zubehör
Aten
SN3002P-AX
€ 228,10*
Zubehör
Aten
2L7D03H
€ 7,48*
Zubehör
Aten
2L7D05H
€ 9,76*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
€ 226,34*
Zubehör
Aten
VS1808T
€ 289,75*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
€ 21,19*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
€ 63,56*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
€ 4,48*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
€ 5,45*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
€ 12,28*
Zubehör
Aten
2L-2801
€ 216,36*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
€ 69,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.