Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS0202-AT-G 2 Port VGA-Matrix-Switch mit Fernbedienung 1920 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1012938-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0202-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423773837
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
vga monitor switch
ATEN VS0202-AT-G 2 Port VGA-Matrix-Switch mit Fernbedienung 1920 x 1440 Pixel

ATEN 2 Port VGA Audio/Video Matrix-Switch

Tonübertragung
Teilt und verstärkt Videosignale auf Entfernungen bis maximal 65 m

Über den Grafik-Matrix-Switch VS0202 können Sie das Bild- und Tonsignal von 2 Computern auf 2 Monitore bzw. Projektoren und Lautsprechersysteme weiterleiten. Somit stellt dieses Gerät die optimale Lösung für Präsentationen und sonstige Anwendungen dar, bei denen Inhalte von mehreren Computern an mehrere Ziele übertragen werden sollen.

Ausstattung:
Erweiterbar: Durch Kaskadenschaltung mit ATEN-Grafik-Splittern lassen sich Hunderte Bildschirme anschließen
Bis zu 300 MHz Bildsignalbandbreite

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Gewicht: 47 g · Herstellerfarbe: Silber · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): VGA,Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): VGA,Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Fernbedienung · Umschaltfunktion: Manuell

Lieferumfang:
Grafik-Matrix-Switch,VGA-/Audiokabel (1,8 m),Netzteil,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1440 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Fernbedienung
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
VGA | Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
VGA | Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Umschaltfunktion:
Manuell
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
VGA-Matrix-Switch
Weitere Suchbegriffe: 04710423773837, 4710423773837, ATEN, VS0202-AT-G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 68,89*
€ 5,95*
ab € 56,54*
€ 71,54*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,92*
€ 79,58*
€ 5,00*
ab € 67,65*
€ 85,68*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 73,57*
€ 93,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.