Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1012933-BP Herst.-Nr.: VS291-AT-G EAN/GTIN: 4710423771628 |
| |
|
|  |  |
 | ATEN VS291-AT-G 2 Port VGA-Switch 1920 x 1440 Pixel
ATEN 2 Port VGA Grafik Switch
Zeigt den Grafikkartenausgang von zwei Computern auf einem einzigen Bildschirm oder Projektor an Große Übertragungswege - bis 10 m Hohe Grafikauflösung - bis 1920 x 1440
Der VS291 ist ein Grafik-Switch mit 2 Ports. Er ermöglicht es, das Bildsignal von 2 unabhängigen Computern auf einem einzigen Monitor darzustellen. Daher muss nicht für jeden Computer ein eigener Bildschirm angeschafft werden.
Ausstattung: Computerauswahl per Drucktaster Elektronische Umschaltung für mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Einfache Installation - keine Software erforderlich DDC-, DDC2-, DDC2B-kompatibel Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA- und Multisync-Monitore Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac und Sun.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Silber · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): VGA · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): VGA · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschaltfunktion: Manuell
Lieferumfang: Grafik-Switch,Netzteil
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 44 mm | Produktabmessung, Höhe: | 65 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Auflösung (max.): | 1920 x 1440 Pixel | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | VGA | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | VGA | Stromversorgung (LOV): | über Steckernetzteil | Umschaltfunktion: | Manuell | Anzahl Eingänge: | 2 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Anzahl unterstützter Monitore: | 1 | Gewicht: | 150 g | Produkt-Art: | VGA-Switch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04710423771628, 00672792102004, 672792102004, ATEN, VS291-AT-G |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,52* | € 33,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 27,12* | € 36,46* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 30,30* | € 40,66* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 32,13* | € 43,22* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,44* | € 43,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|